バンラックケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37323316 品番 D-35
参考基準価格(税別)¥26,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。
小物部品の保管・整理に最適です。

引出し数3列5段 引出し組合せD-1=15個 トラスコ品番501-9613 質量(kg)5.7 高さ(mm)389 付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 奥行(mm)235 間口(mm)349 最大積載量(kg)30 荷姿完成品 梱包数1台 引出しの色透明 材質(引出し)AS樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)349×235×389 引出しD-1 3列5段

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37323307
2020-09-18
用途:
材料の種類分け
杉村電工 様 (建設業・工事業)

引き出しと引き出しの間に仕切りを大きくした方が、引き出し出し入れがスムーズになると思います。

MonotaROからの回答

メーカー情報共有致します。

対象商品:
37323316
2018-02-16
用途:
作業がスムーズにできるように細かい部品を小分けする時に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使っていたものが壊れたので新しいものを探していました。引き出しもスムーズでとっても使いやすいです。ただ値段がもう少し安かったら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする