曜日別特売
E-25 バンラックケース TRUSCO 37323325

E-25 バンラックケース TRUSCO 37323325
E-25 バンラックケース TRUSCO 37323325

バンラックケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
引出し数2列5段
引出し組合せE-1=10個
引出しE-1 2列5段
高さ(mm)389
内容量1台注文コード37323325品番E-25
参考基準価格(税別)¥26,110販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。
小物部品の保管・整理に最適です。

引出し数2列5段引出し組合せE-1=10個トラスコ品番501-9621質量(kg)5.9高さ(mm)389付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール奥行(mm)235間口(mm)339最大積載量(kg)20荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)339×235×389引出しE-1 2列5段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37323307
2020-09-18
用途: 材料の種類分け
杉村電工建設業・工事業

引き出しと引き出しの間に仕切りを大きくした方が、引き出し出し入れがスムーズになると思います。

MonotaROからの回答

メーカー情報共有致します。

対象商品 : 37323316
2018-02-16
用途: 作業がスムーズにできるように細かい部品を小分けする時に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使っていたものが壊れたので新しいものを探していました。引き出しもスムーズでとっても使いやすいです。ただ値段がもう少し安かったら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする