K型引出しユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)468 引出し数V-1=12個 注文コード37323334 品番K-43N
参考基準価格(税別)¥67,860 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は高さ・引出し組合せ・引出し数など12種類から選べます 他の種類を見る
引出し数V-1=12個 トラスコ品番512-3429 質量(kg)18.2 高さ(mm)468 奥行(mm)307 間口(mm)592 段数3 最大積載量(kg)120 荷姿完成品 均等積載量(kg/段)40/段 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×468 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)117×275×108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする