TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
K型引出しユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
468
引出し数
V-2=6個
注文コード
37323343
品番
K-43W
参考基準価格(税別)
¥56,640
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・引出し組合せ・引出し数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
V-2=6個
トラスコ品番
512-3542
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
468
奥行(mm)
307
間口(mm)
592
段数
3
最大積載量(kg)
120
荷姿
完成品
均等積載量(kg/段)
40/段
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
592×307×468
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
248×275×108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。