バンラックケース用引き出し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37323361 品番 ML-1N
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)540 ネオグレー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)130.0×454×113.0 引出し内寸法(mm)111 仕切板1枚付 材質ABS樹脂 トラスコ品番301-1763 引出し奥行(mm)418 外寸法・高さ(mm)113 外寸法・奥行(mm)454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37323395
2021-04-08
用途:
部品入れ
製造業

会社での部品入れ用に購入しましたが、プラスチック製で強度がなく残念でした。
有名なメーカーなので、安心して購入しましたが、数十個購入のうち、3個割れて欠けて届きました。モノタロウさんの交換の対応は、すばやく有り難かったですが、商品の材質を改良していただきたいです。
ただ、取っての裏側が指が沿うように作られていたのは感動しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする