TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
VA型引出しユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37323492
品番
VA-45AW
参考基準価格(税別)
¥46,490
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
引出し組合せ
AW-2:NG=10個
トラスコ品番
511-7712
引出し数
AW-2 NG 2列5段
色
ネオグレー
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
質量(kg)
15.4
高さ(mm)
444
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
間口(mm)
553
最大積載量(kg)
150
荷姿
完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
553×307×444