曜日別特売
B-900 マスターBOX TRUSCO 37323666

マスターBOX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
引出し数MB-1=9個
質量(kg)2.5
内容量1台注文コード37323666品番B-900
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。

引出し数MB-1=9個トラスコ品番501-9486質量(kg)2.5透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品仕切板調整ピッチ2mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×209×40有効内寸法・間口(mm)91有効内寸法・奥行(mm)209有効内寸法・高さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37323675
2019-01-06
用途: ミシンのパーツを整理するため
製造業

希望の大きさで使いやすく良かったです。
値段の割には、しっかりとしています。

対象商品 : 37323666
2017-09-26
用途: 部品・工具整理
教育・研究機関

部品や小工具の整理に使用しています。安価なので重宝していますが、引き出しラベルがゆるゆるなので注意しないとすぐに外れてしまいます。そのため透明テープで覆っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする