曜日別特売
DGK-221C-K 器具保管庫 伸榮産業 37323668

DGK-221C-K 器具保管庫 伸榮産業 37323668
DGK-221C-K 器具保管庫 伸榮産業 37323668

器具保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×525×1794
内容量1台注文コード37323668品番DGK-221C-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。

付属品本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス)材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)本体質量(kg)約35ヒーター(W)520有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×1330外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×525×1794キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする