TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
横型バンラックケースM型 引出しユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37323754
品番
TM-63B
参考基準価格(税別)
¥70,290
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
引出し組合せ
MM-1N=18個
トラスコ品番
332-4591
質量(kg)
19.4
間口(mm)
854
引出し数
MM-1N 6列3段
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚付
色
透明
高さ(mm)
468
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
最大積載量(kg)
120
荷姿
完成品
材質(引出し)
AS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
854×307×468