TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
卓上ツールケース(ワイド型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37323806
品番
DT-L1S8
参考基準価格(税別)
¥49,880
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
引出し組合せ
浅型8個、深型1個
トラスコ品番
502-1481
質量(kg)
15.1
高さ(mm)
453
最大積載量(kg)
45
仕様
縦仕切板固定
奥行(mm)
327
間口(mm)
384
均等荷重(kg)
5/段
引出し数
浅型8個、深型1個
荷姿
完成品
引出し寸法(mm)
307
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×307×浅型39/深型79
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
384×327×453