TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37323964
品番
T-0978N
参考基準価格(税別)
¥78,070
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×305×900
コンテナ数
56
均等耐荷重(kg/台)
60
仕様
組立式
トラスコ品番
352-6666
質量(kg)
19.7
高さ(mm)
900
奥行(mm)
305
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
60
コンテナ
(小)VN-1N×56個
組立時間
1人30分
色(本体)
グリーン
コンテナ種類
(小)VN-1N×56個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800