TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用ボックスフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37323973
品番
SF-10-60
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×72×110
最大積載量(kg)
3/個
質量(g)
165
トラスコ品番
336-2931
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
材質/仕上
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)
3