TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
ライトビンラック(卓上型・高さ475mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37324077
品番
UPR-ML1803G
参考基準価格(税別)
¥37,180
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×160×475
均等耐荷重(kg/台)
30
コンテナ
K-10G 24個
仕様
組立式
トラスコ品番
330-4582
質量(kg)
9.26
高さ(mm)
475
奥行(mm)
160
間口(mm)
900
段数
3
最大積載量(kg)
30
組立時間
1人30分