UPR-ML1803GL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324095 UPR-ML1803GL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324095 UPR-ML1803GL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324095 UPR-ML1803GL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324095 UPR-ML1803GL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324095

ライトビンラック(卓上型・高さ475mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37324095 品番 UPR-ML1803GL
参考基準価格(税別)¥37,660 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×160×475 均等耐荷重(kg/台)30 コンテナK-20G 12個 仕様組立式 トラスコ品番330-4591 質量(kg)8.78 高さ(mm)475 奥行(mm)160 間口(mm)900 段数3 最大積載量(kg)30 組立時間1人30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする