TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
パンチングパネル用棚フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324156
品番
PFA2-225
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、小物や部品の整理に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×95×67
最大積載量(kg)
4/個
質量(g)
260
トラスコ品番
329-4749
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ仕上)
材質(フック)
ポリプロピレン(PP)