TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
フリーハンガーラック用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37324271
品番
FHR-S100
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
フック寸法(mm)
6×100
最大積載量(kg)
1/個
タイプ
シングルフック100mm
質量(g)
80
トラスコ品番
509-8882
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)