TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
フリーハンガーラック用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37324305
品番
FHR-W200
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
フック寸法(mm)
6×200
最大積載量(kg)
2/個
タイプ
ダブルフック200mm
質量(g)
160
トラスコ品番
501-4689
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)