TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324375
品番
PFA-15
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
329-4811
長さ(mm)
139.5
幅(mm)
24
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
67
質量(g)
30
最大積載量(kg)
2/個
梱包数
50個
本数
(フック)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
24×145×67
フック
(本数)1
材質(フック)
スチール
フック径(mm)
5
材質(取付部)
ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)
ユニクロメッキ仕上げ