TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324384
品番
PFA-15W
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
329-4820
長さ(mm)
139.5
幅(mm)
67
質量(kg)
0.052
高さ(mm)
24
質量(g)
52
最大積載量(kg)
2/個
梱包数
50個
本数
(フック)2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
67×145×24
フック
(本数)2
材質(フック)
スチール
フック径(mm)
5
間隔(mm)
30
材質(取付部)
ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)
ユニクロメッキ仕上げ