TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324393
品番
PFB-15W
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
329-4838
長さ(mm)
139.5
幅(mm)
65
質量(kg)
0.063
高さ(mm)
44
質量(g)
63
最大積載量(kg)
3/個
梱包数
50個
本数
(フック)2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×145×44
フック
(本数)2
材質(フック)
スチール
フック径(mm)
5
間隔(mm)
40
材質(取付部)
ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)
ユニクロメッキ仕上げ