TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324427
品番
PFB-10W
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×139.5×44
間隔(mm)
40
最大積載量(kg)
3/個
フック径(mm)
5
質量(g)
57
トラスコ品番
329-4901
長さ(mm)
134
幅(mm)
65
質量(kg)
0.057
高さ(mm)
44
フック
(本数)2
材質(フック)
スチール
材質(取付部)
ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)
ユニクロメッキ仕上げ