TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用ペン立てフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324436
品番
PFA-30
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
内径(mm)
29.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.8×50.8×70
最大積載量(kg)
2/個
質量(g)
82
トラスコ品番
329-4773
材質
フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)