TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用ペン立てフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37324454
品番
PFA-75
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
内径(mm)
73.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.3×96.2×107
最大積載量(kg)
2/個
質量(g)
320
トラスコ品番
329-4790
材質
フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)