回転台(ゴムマット張天板)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37324576 品番 TC40-05G
参考基準価格(税別)¥19,120 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。

外径(Φmm)400 トラスコ品番330-4434 質量(kg)4 均等荷重(kg)50 仕様手動 材質天板:ゴムマット張り天板 高さ(mm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324481
2018-04-13
用途:
組立作業

以前はホームセンターデ買ったプラ製を使ってましたが、壊れたので買い替え。
思っていたより重厚な作りで回転がすごくスムーズ。とても良い品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37324481
2016-10-12
用途:
回転の効果を示す実験
国立大学法人九州大学 様

ゴムマットは配達後、回転台に自分で貼り付ける必要があります。
回転は滑らかで概ね満足ですが、台の下の滑り止めの小さなゴムが外れやすいのが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする