TRUSCO
ステンレス製導電性ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
37324804
品番
TT3-823
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数
3
均等荷重(kg)
15/段
仕様
組立式
トラスコ品番
352-6402
質量(kg)
12
高さ(mm)
829
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)
45/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×829
組立時間
1人30分
表面抵抗値(Ω)
10
4
棚板
平棚板