SUS40-1200-2.0 ステンレスアングル40mm角 TRUSCO 37324822 SUS40-1200-2.0 ステンレスアングル40mm角 TRUSCO 37324822

ステンレスアングル40mm角

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37324822 品番SUS40-1200-2.0
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番507-2867 材質SUS430 長さ(mm)1200 質量(kg)1.41 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324822
2021-08-26
用途:
樹脂ボートの曲がり、歪みの防止として
いのうえ診療所 様 (サービス業)

樹脂ボートの曲がり、歪みの防止として、補強のために使用しました。特に問題もなく使用できております。

対象商品:
37324822
2016-02-04
用途:
生産ラインの補強

きれいに成型されていて、満足です

3人が参考にしています
対象商品:
37324822
2018-04-24
用途:
機械メンテナンス
SJメカニック 様

まず、長穴の径やピッチの寸法記載が無いことから
安値だからといって買わない方がいいです。
私は失敗しました。返品しましたが送料負担は大きいです。
ピッチはともかく穴径が7mmなので注意です。
厚みが2mmだからなのか、私のいつも使ってる物は3mm厚で穴径は11mmです。
物自体は決して悪い物ではないと思います。
ただ、記載はしっかりお願いしたいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
今後は、詳細な寸法が分かるよう商品情報に寸法図を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする