TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TRUSCOの 本体/セット
ステンレス製メッシュラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37324831
品番
TSM-3233
参考基準価格(税別)
¥58,270
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
棚段数(段)
3
トラスコ品番
299-6391
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.9
高さ(mm)
923
奥行(mm)
307
間口(mm)
609
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×305×905
有効幅(mm)
529
組立時間
1人30分
パイプ寸法(mm)
25.4
均等積載量(kg/段)
250
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25