TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TRUSCOの 本体/セット
ステンレス製メッシュラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37324856
品番
TSM-3333
参考基準価格(税別)
¥75,280
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
棚段数(段)
3
トラスコ品番
299-6413
質量(kg)
18.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
905×305×923
有効幅(mm)
829
組立時間
1人30分