TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TRUSCOの 本体/セット
ステンレス製メッシュラック
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37324874
品番
TSM-2243
参考基準価格(税別)
¥68,270
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
棚段数(段)
3
幅(mm)
605
高さ(mm)
745
奥行(mm)
457
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×457×745
トラスコ品番
299-6367
質量(kg)
10.8
有効幅(mm)
529
組立時間
1人30分