ステンレス製メッシュラック

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37324892 品番 TSM-2343
参考基準価格(税別)¥81,470 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
棚段数(段)3 幅(mm)905 高さ(mm)745 奥行(mm)457 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×457×745 トラスコ品番299-6383 質量(kg)18.9 有効幅(mm)829 組立時間1人30分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324865
2024-06-01
用途:
水槽の架台
製造業

水槽の架台として使用しました。ステンレス製で水が付着してもサビの心配なく安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする