ステンレス製メッシュラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37324901 品番 TSM-4234
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
棚段数(段)4 幅(mm)605 高さ(mm)1228 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×305×1228 トラスコ品番352-6984 質量(kg)12.4 奥行(mm)305 有効幅(mm)529 組立時間1人40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする