実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37324944 品番TXT2040
参考基準価格(税別)¥66,620 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。
ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。
レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。
眼幅が55〜75mmの範囲で調整可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
総合倍率20倍・40倍 仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なし トラスコ品番329-2347 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340 作動距離(mm)105 接眼レンズWF10倍 対物レンズ2倍・4倍 視野19mm(視野数) ワーク観察可能高さ(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする