TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの 水拭きモップ
モップK-E8-260(カラータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37325075
品番
K-E8-260
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
352-1354
色
イエロー
質量(g)
295
寸法(縦×横)(mm)
240×240
繰り返し・詰め替え
対応