アルミ傘立パネルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37325312 品番 TAK-27P
参考基準価格(税別)¥65,470 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。
完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。
4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)819×300×500 差込口27 トラスコ品番329-4510 質量(kg)7.6 シルバー タイプパネル 材質(フレーム)アルミ押出型材(アルマイトクリア塗装) アジャスターあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325312
2023-03-30
用途:
ロッカー室専用傘立て
エヌ・エス・エス株式会社 様

デザイン良く、軽量、錆に強く長く活躍してくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする