丸イス(メッキ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37325547 品番 TM-24M-GN
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

脚部はメッキ仕上げで高級感があります。
スタッキングが可能です。

グリーン 本体質量(kg)2.2 トラスコ品番352-6852 材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ) 幅(mm)430 質量(kg)2.2 種類丸椅子 キャスターなし 張地ビニールレザー張り パイプ径(Φmm)25.4 生産国日本 座幅(mm)320 座高(mm)445 座奥行(mm)320 グリーン購入法適合 色(脚部)クロムメッキ スタッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325522
2014-06-18
用途:
作業場の休憩時の椅子
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

この価格帯なら、もう少し強度があっても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする