丸イス(塗装脚タイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37325574 品番 TC-19-R
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタッキングが可能です。

レッド 本体質量(kg)1.8 仕様完成品 トラスコ品番352-6879 材質ビニールレザー張り 質量(kg)1.8 タイプ肘なし 種類丸椅子 キャスターなし 張地ビニールレザー張り 座上下調節なし パイプ径(Φmm)19.1 生産国中国 座幅(mm)320 座高(mm)445 材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装) 材質(座面)鋼板・ウレタンフォーム 座奥行(mm)320 色(脚部)ブラック スタッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325556
2023-04-07
用途:
教室用の定番スツール
アトリエ邑 様 (教育・研究機関)

各種教室などの生徒用として定番品で短時間の使用ではベストかと思います。
最近は座面などに工夫がされた様々なタイプが出ていますが、重ねた際のまとまりも良くシンプルイズベストです。

対象商品:
37325574
2016-03-23
用途:
工場で、休憩中の座る椅子として利用しております。
太陽塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

従来からこのタイプの丸椅子を利用しております。
今回、椅子がこわれてしまいましたので、思い切って
新しい椅子を購入いたしました。

椅子がきれいになりますと、休憩時間が楽しみになりますね。
ありがとうございました。

対象商品:
37325556
2015-12-15
用途:
内職作業の椅子

鉄製のため、椅子の脚もしっかりしており、安定した作業ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
37325565
2017-04-01
用途:
スタッフ簡易腰掛
マタガワ工務店 様

値段相応、質実剛健特段なしですがあれば休憩時楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする