TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
丸イス(木製座・塗装脚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
37325583
品番
TMF-24T
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
温かみのある木製の座面を使用しています。
スタッキングが可能です。
色
木目
本体質量(kg)
2.4
仕様
積み重ね可能
トラスコ品番
352-6577
材質
座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)
質量(kg)
2.4
種類
丸椅子
全幅(mm)
420
キャスター
なし
座上下調節
なし
パイプ径(Φmm)
25.4
座幅(mm)
Φ320
座高(mm)
450
スタッキング
可