作業用チェア(キャスター付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード37325592 品番TTL-6LGC
参考基準価格(税別)¥32,620 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。
張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。

座面高さ(mm)470〜640 仕様肘なしタイプ、完成品 トラスコ品番352-5937 材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター 座部:低反発ウレタン・スラブウレタン 質量(kg)5.5 ブラック キャスターあり 張地防汚レザー(ビニールレザー)張り 座上下調節ガス調節式 生産国日本 座幅(mm)376 座高(mm)470〜640 脚幅(mm)545
注意
※低反発ウレタンを中芯に使用していますので、座部表面からの質感は低反発ウレタンとは異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325592
2015-03-01
用途:
立ち仕事の作業

立ち仕事で作業していました。腰が痛くなったり足の疲労がでたりでつらかったのでこのイスのおかげで楽になります。すわり心地も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする