作業用チェア(背・キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード37325601 品番TTL-215GC
参考基準価格(税別)¥43,320 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。
張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。

材質
脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター
背部:ウレタン
座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン
座面高さ(mm)410〜520 仕様肘なしタイプ、組立式 トラスコ品番352-5929 質量(kg)7.8 ブラック 種類作業用イス キャスターあり 張地防汚レザー(ビニールレザー)張り 背もたれあり 座上下調節ガス調節式 組立時間1人15分 座幅(mm)400 座高(mm)410〜520
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする