TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
ダストワゴン用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
37325635
品番
TDSW-LPB
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
236
色
透明
厚さ(mm)
0.023
用途
ダストワゴン用のポリ袋です。
トラスコ品番
336-3139
質量(g)
625
入数(枚)
10
適合品番
TDSW-L、CA392-00LX-MB(山崎産業)
寸法(横×縦)(mm)
1300×1100
質量(g/枚)
62.5