TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
ダストワゴン用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
37325644
品番
TDSW-MPB
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(L)
132
厚さ(mm)
0.023
用途
ダストワゴン用のポリ袋です。
トラスコ品番
336-3121
質量(g)
437
入数(枚)
10
適合品番
TDSW-M、CA391-00SX-MB(山崎産業)
寸法(横×縦)(mm)
1000×1000
質量(g/枚)
43.7