TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ダストカート
クリーンカート専用袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色(袋)
イエロー
注文コード
37325671
品番
TCC-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
300-7227
質量(g)
400
容量(L)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×355×710
色(袋)
イエロー
商品タイプ
袋のみ