TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
分別ペール45型用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37325705
品番
TBP-45SOP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×420×160
質量(g)
455
トラスコ品番
259-7004
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種類
分別用
色(フタ)
ブルー
フタの種類
オープン式
商品タイプ
フタ