TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
分別ペール45型用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(フタ)
レッド
トラスコ品番
259-7055
注文コード
37325723
品番
TBP-45SPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×420×160
質量(g)
464
トラスコ品番
259-7055
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種類
分別用
色(フタ)
レッド
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ