TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
分別ペール70型
(2件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37325741
品番
TBP-70H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
袋止め付で回収時に大変便利です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)
73
トラスコ品番
259-7161
材質
再生ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
2.39
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×495×605
色(本体)
ライトグレー
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体のみ
注意
※フタは別売になります。分別シールはフタに付属しています。本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。