TBP-90H 分別ペール90型 TRUSCO 37325793 TBP-90H 分別ペール90型 TRUSCO 37325793 TBP-90H 分別ペール90型 TRUSCO 37325793

分別ペール90型

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37325793 品番TBP-90H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,920

袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の90L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。

容量(L)99 トラスコ品番259-7306 材質再生ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)3.26 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×570×630 色(本体)ライトグレー フタの種類オープン式 商品タイプ本体のみ
注意
※フタは別売になります。分別シールはフタに付属しています。本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥590 / 税込 ¥649
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37325793 TBP-90H 75471778 DS-194-490-0 エコ分別カラーペールW 本体 テラモト エコ分別カラーペールW 本体 テラモト 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325793
2023-02-14
用途:
工場内のゴミ箱用
自動車・二輪車・自転車関連業

嵩張る商品を届けていただけるので大変助かりますが、
特別運賃の追加送料がかからなくなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする