分別ペール90型用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37325811 品番TBP-90SBC
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。

タイプカン 容量(L)- 色(フタ)オレンジ フタの種類オープン式 トラスコ品番259-7250 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.43 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×595×305 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする