エコダストボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37325854 品番 TDB-36
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。

容量(L)36.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×280×633 グレー 質量(kg)1.95 トラスコ品番255-0946 材質再生ポリプロピレン(PP) 形状角型 高さ(mm)633 奥行(mm)280 間口(mm)381 環境対応省エネ・脱炭素 フタの種類スイング式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325854
2021-08-13
用途:
家庭用ゴミ箱
製造業

足で蓋を開けてゴミを投入するタイプは、2アクション必要なので、スイングタイプのゴミ箱を探していました。
使い勝手も良く大変満足です。

対象商品:
37325863
2018-10-08
用途:
ゴミ入れ分別時
飲食業

思ったとうりの大きさてました。
しっかりした作りで壊れづらい感じです。
ただ、値段を皆んなに言うと「高い!」との事でした。

対象商品:
37325863
2014-11-13
用途:
ごみ箱として

45リットルのごみ袋が使えて回転蓋付きでものが必要でした。価格はやや高いとは思いましたが送料込みであれば安いと思います。他の商品にも言えることですが容量47.5リットルと出来ればごみ袋のサイズも記載いただければ迷わずに購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする