エコペール 丸型(フタのみ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37325897 品番 RBK-75F
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。
食品衛生法適合品です。

商品タイプフタ 材質再生ポリプロピレン(PP)60% ブルー トラスコ品番176-0173 質量(g)810 適合本体RBK-75 形状丸型 高さ(mm)145 奥行(mm)530 容量(L)75 間口(mm)530 環境対応省エネ・脱炭素 外径(mm)530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603322
2022-06-22
用途:
ゴミ処理
農・林・水産業

ゴミ箱の本体はまだ使えるしフタだけ欲しかったので、丁度いいサイズ感のがあってよかったです。

対象商品:
39603322
2021-03-26
用途:
ゴミの一時保管
卸売・小売業

大変良い。蓋だけを購入できるなんて、モノタロウさんの顧客本位のコンセプトは素晴らしい。

対象商品:
37325897
2013-05-08
用途:
大型ゴミ箱(70リットル)の蓋のみ。雨水の浸入を防ぐ。
綜合教育研究会 様

2013年4月29日発注、5月1日に届くという早さに感謝!
70リットルのごみ箱と蓋がボロボロなってしまい、接着剤
、ガムテープで補修して使っていたのですが、バラバラに
なってしまい、探していたのです。蓋だけはなかなか見つ
からず、困っておりました。今回迅速に対応していただき、
また蓋自体もしっかりした作りで重さもあり、重宝してお
ります。ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする