TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペダル式ゴミ箱
エコペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37325933
品番
TEP-B44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタの開閉が足で操作できるペダル式です。
両サイドの荷掛けフックに買い物袋が掛けられます。
分別シールとポリ袋止め付です。
容量(L)
44.0
トラスコ品番
255-0997
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
色
グレー
質量(g)
2450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×310×565
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ